Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Flachbandkabel FFC, 8-adrig, Raster 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229384
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     153660079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 8 x 1,5
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Aderzahl = 8
Nennstrom = 500 mA

Die geschirmten flexiblen Flachkabelbrücken von Molex Premo bieten eine Vielzahl von Standardoptionen für Anwendungen, die Schutz vor elektromagnetischen Störungen erfordern. Es kann in Verbraucher-, Medizin-, Datenkommunikations- und Industrieanwendungen eingesetzt werden. Er hat 102 mm Länge und 8 Stromkreise.Abgeschirmtes Kabel Kundenspezifische Funktionen verfügbar Flache, ultradünne Aluminiumfolienabschirmung und feines Rastermaß Zinnbeschichtung sorgt für wirtschaftliche Konnektivität
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Aderzahl:
8
Nennstrom:
500 mA
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, molex flachkabel, 2229384, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 153660079, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 6,00*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,48*
€ 7,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.