Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer Nockenschalter, 5-polig / 20A, Schließer/Öffner, 2-Stufen, 60°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kraus & Naimer Nockenschalter, 5-polig / 20A, Schließer/Öffner, 2-Stufen, 60°-Wurfwinkel
Artikel-Nr.:
     108EL-2225784
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     CA10A369/GBA001*FT
EAN/GTIN:
     9004257172276
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
nockenschalter kraus & naimer 5 pol
nockenschalter
Typ: Nockenschalter = Nockenschalter mit Doppelauslösung
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Strom max. = 20A
Positionenanzahl = 2
Schaltwinkel = 60°
Länge = 48mm
Breite = 48mm

Serie CA10. Jedes Schaltergehäuse ist mit der passenden Beschriftungsplatte ausgestattet, der Betätiger des Schalters muss jedoch getrennt bestellt werden (siehe typische Best.-Nr. 350-0840). Nennstrom: 20 A Größe S0, 48 x 48 mm
Weitere Informationen:
Typ: Nockenschalter:
Nockenschalter mit Doppelauslösung
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
Strom max.:
20A
Positionenanzahl:
2
Schaltwinkel:
60°
Länge:
48mm
Breite:
48mm
Weitere Suchbegriffe: kraus&naimer nockenschalter, 2225784, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Kraus & Naimer, CA10A369GBA001*FT, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraus & Naimer
S0E T160/GBA002
ab € 4,77*
Zubehör
Kraus & Naimer
S0E T161/GBA002
ab € 4,82*
Zubehör
Kraus & Naimer
SO V750/GBA001
ab € 20,20*
Zubehör
Kraus & Naimer
S0V750D/GBA002
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.