Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TRR Reihenklemme Grau, 16mm², 800 V / 76A, Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2223973
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRR162
EAN/GTIN:
     3606480532863
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Farbe = Grau
Serie = TRR
Anschlussart = Feder
Kabelquerschnitt = 16mm²
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 800 VA
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Better World-Produkt = Ja

Die Schneider Electric hat eine Federanschlussklemme mit Terminal Terminal Block Stufe 1. Der Nennquerschnitt des Terminal Blocks beträgt 16 mmmmmm² mit 2 Anschlussnummern. Dieser Terminal Block verfügt über eine Klemmbefestigung. Die Farbe des Terminal Blocks ist grau.Die Umgebungstemperatur für den Betrieb beträgt -40 bis 130 °C. Das für Terminal Block verwendete Material ist Polyamid
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Serie:
TRR
Anschlussart:
Feder
Kabelquerschnitt:
16mm²
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
800 VA
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2223973, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Schneider Electric, NSYTRR162, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,7757*
€ 3,2757*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,81*
€ 3,30*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,37*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,1522*
€ 3,6922*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,9662*
€ 5,948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,948*
€ 7,07812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,918*
€ 7,04242
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,718*
€ 6,80442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,3662*
€ 6,38578
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,9662*
€ 5,90978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 297,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.