| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2221047 Herst.-Nr.: GSB4D313302Y1HR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = SMD USB Version = 4.0 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anzahl der Ports = 1 Serie = USB4 GEN3 Type C
Der Amphenol Typ C Buchsensteckverbinder ist kompatibel mit Thunderbolt 4-Schnittstelle, die Leistungsladung, USB-Tunnelung, PCIe-Datenübertragung und DP-Video- und Audiofähigkeit kombiniert. Er ist ideal für Anwendungen in den Bereichen Aufbewahrung, Notebook, Tablet, Dockingstation, Peripheriegeräte, Kfz-Infotainment, Heimunterhaltung. Er verfügt über umkehrbare Stecker- und Kabelausrichtung und unterstützt 4K UHD 60-Hz-Display. Er ist zweireihig SMD und hat eine mittlere Höhe von 1,58 mm.Es ist RoHS- und REACH-konform Er verfügt über eine Hochgeschwindigkeitsübertragung von bis zu 40 Gbit/s. Er hat bis zu 10.000 Steckzyklen Er ist wischfrei Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | SMD | USB Version: | 4.0 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anzahl der Ports: | 1 | Serie: | USB4 GEN3 Type C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2221047, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol, GSB4D313302Y1HR, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors |
| | |
| |