Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol USB-C-Steckverbinder 4.0 C Buchse, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2221040
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     12402056E512A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
USB Version = 4.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Serie = USB4 GEN3 Type C

Der Amphenol Typ C Buchsensteckverbinder ist kompatibel mit Thunderbolt 4-Schnittstelle, die Leistungsladung, USB-Tunnelung, PCIe-Datenübertragung und DP-Video- und Audiofähigkeit kombiniert. Er ist ideal für Anwendungen in den Bereichen Aufbewahrung, Notebook, Tablet, Dockingstation, Peripheriegeräte, Kfz-Infotainment, Heimunterhaltung. Er verfügt über umkehrbare Stecker- und Kabelausrichtung und unterstützt 4K UHD 60-Hz-Display. Er ist zweireihig SMD und hat eine mittlere Höhe von 1,57 mm.Es ist RoHS- und REACH-konform Er verfügt über eine Hochgeschwindigkeitsübertragung von bis zu 40 Gbit/s. Er hat bis zu 10.000 Steckzyklen Er ist wischfrei
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
USB Version:
4.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Serie:
USB4 GEN3 Type C
Weitere Suchbegriffe: 2221040, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol, 12402056E512A, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.