Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA TSD-30 Edelstahl Temperatursensor x 25mm → +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218541
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     45719444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
wika temperaturmessumformer
temperaturmessumformer
Fühlerlänge = 25mm
Temperatur erfasst max. = +80°C
Anschlussart = M12-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Fühlerlänge:
25mm
Temperatur erfasst max.:
+80°C
Anschlussart:
M12-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 2218541, Automation, Sensoren, Thermoelemente, WIKA, 45719444, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,25*
€ 362,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,97*
€ 354,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,94*
€ 339,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.