Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gummi Unterlegkeil Schwarz, 170 mm x 333 mm x 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2217853
EAN/GTIN:
     5059044265505
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Höhe = 170 mm
Breite = 155mm
Tiefe = 333 mm
Material = Gummi
Farbe = Schwarz
Kabelschutz = Nein
Gute Sichtbarkeit = Nein
Anwendung = Baugewerbe, Fahrzeugbereich
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Breite:
155mm
Tiefe:
333 mm
Material:
Gummi
Farbe:
Schwarz
Kabelschutz:
Nein
Gute Sichtbarkeit:
Nein
Anwendung:
Baugewerbe, Fahrzeugbereich
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil, fahrzeug-unterlegkeil gummi, rs pro unterlegkeil, 2217853, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Bodenschwellen, RS PRO, 1058246, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Speed Bumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.