| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2217687 Herst.-Nr.: 2217687 EAN/GTIN: 5059044264645 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Flügelräder und Motorhalterungen von RS Pro Drehzahl max. = 1300U/min Leistungsaufnahme = 38W Versorgungsspannung = 220 → 240 V ac
RS Pro AC-MotorenRS Pro ist stolz darauf, eine Reihe von Wechselstrommotoren für den Einsatz in Motorantriebes und Steueranwendungen vorzustellen. Diese elektrischen quadratischen, schattierten Motoren bieten eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit 1300 U/min Drehzahl und verwenden Wechselstrom mit 220 bis 240 V Versorgungsspannung. Jeder AC-Motor besteht aus einem Aluminiumdruckgussgehäuse, zwei Kugellagern und wird mit drei 500 mm langen Drahtanschlüssen geliefert.Eigenschaften und VorteileQuadratischer Rollen-Motor Drehung gegen den Uhrzeigersinn Robust und wartungsfrei Multifunktionale externe und interne RotorenTechnische DatenGehäuse: Aluminiumdruckguss Elektrischer Anschluss: 3 x 0,5 mm mit Messingkabelspitzen AC-Motor: Schraffierter AC-Pol, Isolierung der Klasse B. IP-Schutzart: IP42 Durchschlagsfestigkeit: 500 V ac/min <1 mA Nennspannung: 220-240 V Betriebstemperatur: -30 °C ∼ +60 °C. Isolationswiderstand: ≥10 M Ohm @ 500 V dc VDE-ZertifizierungRS Pro AC-MotorvariantenNenneingangsleistung: 33 W - RS Best.-Nr. 221-7686 () Nenneingangsleistung: 38 W - RS Best.-Nr. 221-7687 () Nenneingangsleistung: 40 W - RS Best.-Nr. 221-7670 () Nenneingangsleistung: 70 W - RS Best.-Nr. 221-7671 () Nenneingangsleistung: 73 W - RS Best.-Nr. 221-7672 () Nenneingangsleistung: 95 W - RS Best.-Nr. 221-7674 () Zu beachten:RS Pro bietet eine große Auswahl an Lüfterblättern und Halterungen, die mit diesen Wechselstrommotoren kompatibel sind. Durchsuchen Sie unser Sortiment mit den verbesserten Filtern, um Ihre ideale Lösung zu finden.AnwendungMotorantrieb und -steuerung Anwendungen mit niedrigem Drehmoment Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Flügelräder und Motorhalterungen von RS Pro | Drehzahl max.: | 1300U/min | Leistungsaufnahme: | 38W | Versorgungsspannung: | 220 → 240 V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2217687, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Lüftermotoren, RS PRO, KEAYZ7201826, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Motors |
| | |
| |