Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzgitter, Gr. 254mm, 300 x 17mm, Stahl, Schraublochabstand 250mm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217685
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2217685
EAN/GTIN:
     5059044264621
Suchbegriffe:
2217685
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Ventilatorzubehör
Schutzgitter
Lüftergröße = 254mm
Abmessungen Außen = 300 x 17mm
Material = Stahl
Schraublochabstand = 250mm
Farbe = Silber

Lüftergitter von RS ProWir stellen vor: Das RS Pro Lüftergitter wurde für den Einsatz mit Axiallüftern entwickelt, um Ihre Finger zu schützen und Ihre Flügelradklingen vor Beschädigung zu schützen. Dieses Fingerschutzlüftergitter ist ein unentbehrliches Produkt für Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle in industriellen und häuslichen AnwendungenDas RS Pro Lüftergitter besteht aus Stahl, bietet eine ausgezeichnete Rostbeständigkeit und besteht aus starken Stützträgern und Befestigungsschlaufen für eine einfache Installation. Das Gitter bietet eine ausgezeichnete Wartung mit langer Lebensdauer und wurde gründlich auf die Einhaltung der RS Pro Standards geprüft.Eigenschaften und VorteileFingerschutz Material: Stahl Montagebohrungsabstand: 250 mm Höhe: 17 mm ±1 Max. Befestigungsdurchmesser: 7 mm Rasterdrahtabstand: ≤ 8,5 mm Außenabmessungen: 300 mm x 17 mmWarum sollten Sie sich für RS Pro entscheiden?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
254mm
Abmessungen Außen:
300 x 17mm
Material:
Stahl
Schraublochabstand:
250mm
Farbe:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.