Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217484
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     GRS-H-60-48-D-0-0-0-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
gefran halbleiterrelais
halbleiterrelais
Laststrom max. = 60 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 480 V ac
Schalttyp = Nulldurchgangschaltung
Laststrom min. = 60 A
Serie = GRS-H
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
60 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
480 V ac
Schalttyp:
Nulldurchgangschaltung
Laststrom min.:
60 A
Serie:
GRS-H
Weitere Suchbegriffe: 2217484, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Gefran, GRSH6048D0000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.