Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefran GRS-H DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 480 V ac / 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217483
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     GRS-H-50-48-D-0-0-0-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
gefran halbleiterrelais
halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 480 V ac
Schalttyp = Nulldurchgangschaltung
Laststrom min. = 50 A
Serie = GRS-H
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
480 V ac
Schalttyp:
Nulldurchgangschaltung
Laststrom min.:
50 A
Serie:
GRS-H
Weitere Suchbegriffe: 2217483, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Gefran, GRSH5048D0000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.