Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM LU Maßband, L. 20m 15 mm metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216267
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     LU-9020
EAN/GTIN:
     3272670457904
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass
Länge = 20m
Klingenbreite = 15 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Offen = Nein
Serie = LU

Das SAM Long Measures Stahlband hat ein Gehäuse aus zwei Materialien. Es verfügt über ein Metallgehäuse mit beschichtetem Kunstleder + einziehbare Kurbel. Er wird bei einer Temperatur von 20 °C unter 2 daN Spannung kalibriert und kalibriert.Genauigkeitsklasse II Einseitiges abgestuftes Band
Weitere Informationen:
Länge:
20m
Klingenbreite:
15 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Offen:
Nein
Serie:
LU
Weitere Suchbegriffe: 2216267, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Maßbänder, SAM, LU9020, Hand Tools, Measuring & Marking, Tape Measures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 96,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.