Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Temperatursensor, PT100, Nadelspitz x 300mm Eintauchen, max.Temp 250 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215543
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12288480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
wika pt100
Sensortyp = PT100
Prüfspitzentyp = Nadelspitz
Prüfsonden-Länge = 300mm
Prüfsonden-Durchmesser = 3mm
Temperaturmessung max. = 250 °C
Modellnummer = CTP6210
Weitere Informationen:
Sensortyp:
PT100
Prüfspitzentyp:
Nadelspitz
Prüfsonden-Länge:
300mm
Prüfsonden-Durchmesser:
3mm
Temperaturmessung max.:
250 °C
Modellnummer:
CTP6210
Weitere Suchbegriffe: pt100, 2215543, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturfühler, WIKA, 12288480, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,80*
€ 792,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,46*
€ 770,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,01*
€ 736,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,03*
€ 680,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,85*
€ 660,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.