Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 81 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 2/2, Zamak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214627
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81922210
EAN/GTIN:
     5059040021730
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Endlagenschalter
Endschalter
Steuerungsmechanismus = Drehknopf
Funktion = 2/2
Serie = 81
Betriebsdruck max. = 8 bar
Gehäusematerial = Zamak
Durchflussrate max. = 200Nm³/h
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Anzahl der Anschlüsse = 2/2

Kompakter Positionsdetektor. Kompakter Öffner-Positionsdetektor mit Drehbetätigungselement. Drehkopf, programmierbar ohne Hebel. Auf Lager montierter Rollenhebel kann separat bestellt werden. One-Touch-Anschlüsse Ø 4 mm. Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Drehknopf
Funktion:
2/2
Serie:
81
Betriebsdruck max.:
8 bar
Gehäusematerial:
Zamak
Durchflussrate max.:
200Nm³/h
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Anzahl der Anschlüsse:
2/2
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Steuerventil, crouzet endlagenschalter, drehknopf, steuerventil manuell, 2214627, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Crouzet, 81922210, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
79452104
ab € 34,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.