Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schleifblock P400 (Sehr Fein)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Schleifblock P400 (Sehr Fein)
3M Schleifblock P400 (Sehr Fein)
3M Schleifblock P400 (Sehr Fein)
Artikel-Nr.:
     108EL-2213911
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     03801
EAN/GTIN:
     5059041900478
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Schleifpapier-Typ = Schleifblock
Korngröße = P400
Klasse = Sehr Fein
Länge = 100mm
Breite = 68mm

3M™ Standard-Schwamm, hellgrau, 100 mm x 68 mm x 26 mm, fein. Der 3M™ Abrasive Schwamm ist ein flexibles Schaumstoffpolster, das für schwer erreichbare Stellen verwendet wird. Diese Schwämme können in nassen oder trockenen Umgebungen bei der Arbeit mit Holz, Metallen, Kunststoffen und mehr an Wänden und Decken verwendet werden. Durch die Kombination eines feinen Schleifmittels auf vier Seiten des Schwamms wird der Einsatz in Ecken und schwer erreichbaren Bereichen erleichtert, die sehr konformierbar sind. Eigenschaften und Vorteile. Flexibles Schaumstoffpolster zum Schleifen oder Abschleifen von Schlüsselkanten, Felgen und schwer erreichbaren Bereichen von Hand Weicher Schleifschwamm reduziert das Risiko von Durchbrennen an Kanten-/Randbereichen Hilft bei der Beseitigung von Fingerspuren Für den Einsatz auf Holz, Pflaster, Metall, Kunststoff und Lack für Handschleifen und Endbearbeitung Blockabmessungen 96 x 66 x 25 mm. Typische Anwendungen:. Handpads und Schleifblätter sind sehr vielseitig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Von der Rostentfernung bis zur Oberflächenvorbereitung auf Holzmöbeln oder Putz sind Schleifpads und Bleche in Lackieranwendungen sehr häufig. Die 3M-Schleifschwaden sind ideal für die Arbeit an profilierten Objekten wie Sockelleisten, Türrahmen oder Architektur. Das 90°-Profil des Schwammes hilft beim Einsteigen in die Ecken, z. B. an eine Decke oder Wand. Häufig gestellte Fragen. Können Sie abrasive Schwämme waschen?. Wenn Sie den Schleifschwamm in staubiger Umgebung verwenden, können Sie das verstopfte Material auswaschen. Dadurch wird eine lange Scheuerlänge gewährleistet. Wie flexibel ist dieser abrasive Schwamm?. Das Kernmaterial ist ein Schwamm, wodurch es bei der Arbeit auf konturierten Oberflächen sehr gut formbar ist. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Oberflächen gleichmäßig bearbeitet werden können. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen.
Weitere Informationen:
Schleifpapier-Typ:
Schleifblock
Korngröße:
P400
Klasse:
Sehr Fein
Länge:
100mm
Breite:
68mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, schleifschwamm 3m, schleifschwamm, schleifschwamm k400, 2213911, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, 3M, 03801, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 1,685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,11*
€ 17,98
pro Box
ab 2 Boxen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Box
ab 5 Boxen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.