Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallax Inc Mikrocontroller Propeller 32bit SMD 16 KB TQFP 100-Pin 25MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213605
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     P2X8C4M64P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2213605
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Mikrocontroller
Familie = Propeller
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 25MHz
Programmspeicher-Typ = ROM
Weitere Informationen:
Familie:
Propeller
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
25MHz
Programmspeicher-Typ:
ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.