Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec 192G Analoges Voltmeter AC Analog-Anzeige, 102mm, 96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2210240
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     192G2207
EAN/GTIN:
     3596031084579
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
voltmeter ac dreheisen
Stromart = AC
Anzeigentyp = Analog
Ausschnitt-Höhe = 96mm
Ausschnitt-Breite = 102mm
Serie = 192G

Die Socomec ferromagnetischen Voltmeter messen die Wechselspannung eines beliebigen elektrischen Stromkreises. Sie sind in die Frontplatte von Schränken, Gehäusen oder anderen Geräten integriert. Die gemessene maximale Spannung beträgt 500 V.Zeigerauslenkung: 90° Betriebsfrequenz: 45/65 Hz Anschlussschraube oder Schnellanschlussösen
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Anzeigentyp:
Analog
Ausschnitt-Höhe:
96mm
Ausschnitt-Breite:
102mm
Serie:
192G
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, ac spannungsmesser, 2210240, Automation, Prozessautomation, Socomec, 192G2207, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.