Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2209987
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172762-1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse molex
crimpgehäuse
Anschlusstyp = Stecker
Flachstecker Größe = 39 x 12.3mm
Gehäusematerial = Nylon
Länge = 26mm
Farbe = Schwarz
Anzahl der Kontakte = 16
Flachstecker Breite = 39mm
Serie = 172762
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Stecker
Flachstecker Größe:
39 x 12.3mm
Gehäusematerial:
Nylon
Länge:
26mm
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Kontakte:
16
Flachstecker Breite:
39mm
Serie:
172762
Weitere Suchbegriffe: 2209987, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, Molex, 1727621018, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.