|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2208614 Herst.-Nr.: KIT-I40-01-F016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Industrial IoT Kit Technologie = 32-Bit-Mikrocontroller Gerätekern = 32-Bit-MCU Name der Prozessorfamilie = ESP32
Das Industrial IoT Kit von Zerynth bietet eine komplette Hardwareplattform für die Entwicklung von industriellen IoT-Anwendungen. Das Kit verfügt über einen industriellen 4ZeroBox IoT-Kern, industrielle Sensoren und Schalter sowie Gehäuse. 4ZeroBox ist eine modulare Hardware-Elektronikeinheit für die Erfassung, Überwachung und Steuerung von Industriemaschinen, die die Entwicklung von industriellen IoT-Anwendungen vereinfacht und eine Rapid Integration mit Sensoren, Betätigungselementen und Cloud Services ermöglicht.Dieses Produkt ist auch mit Schulungen von IoT-Experten (RS: (2196059) 2196059) erhältlich, einschließlich 8 Stunden bedarfsgerechten Lektionen, 3 Live-Einzelgespräche und 1 Jahr zCloud, einschließlich zDeviceManager Geräte- und Datenverwaltungssoftware, Datenspeicherung für IoT-Geräte und Bronzeplan zDashboard. Was ist die 4ZeroBox?4ZeroBox montiert einen leistungsstarken ESP32-Mikrocontroller von Espressif Systems (240 MHz, 16 MB Flash, 512 KB SRAM) und bietet viele integrierte Funktionen wie: Ein Gehäuse für DIN-Schienenmontage mit Sensorkanälen in Industriequalität, Unterstützung für Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, LoRa, CAN, RS485, RS232, SD-Karte, JTAG, I2C, SPI; das Kryptoelement ATECC608A von Microchip wurde integriert, um sichere Verbindungen auf einfache Weise zu handhaben, Zertifikate und Schlüssel auszutauschen, Nachrichten über TLS-Protokoll zu verschlüsselt und sichere Authentifizierungsverfahren zu verwenden.Mit 4ZeroBox kann der Benutzer die beste Installationsstrategie auswählen und sie an die spezifische industrielle Umgebung anpassen. Während die Erfassung von Daten von der SPS über digitale Anschlüsse ermöglicht wird - die Daten werden auf dem Board gefiltert, um Bandbreitenüberlastung und Verschwendung von Cloud Ressourcen zu vermeiden - ermöglicht sie auch die Installation und Verwaltung externer Sensoren für ein komplettes Industrial IoT-Erlebnis.Eigenschaften und VorteilePython/C-fähige Entwicklung mit Zerynth OS. Sehr anpassbare Lösung dank des modularen Erweiterungssystems. JTAG-Unterstützung 3 RGB-Status-LEDs Micro-SD-Kartensteckplatz WLAN (Client- und AP-Modus unterstützt) Bluetooth ® Energiesparversion Ethernet Crypto Chip - ATECC608A Secure Hardware Encryption Reset-Taste und vom Benutzer konfigurierbare Taste. USB-C (Stromversorgung und Programmierung)Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Industrial IoT Kit | Technologie: | 32-Bit-Mikrocontroller | Gerätekern: | 32-Bit-MCU | Name der Prozessorfamilie: | ESP32 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2208614, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Zerynth, KITI4001F016, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |