Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenhalterung Nylon Abstandshalter selbstklebend 12.7mm x 21.4mm, Auflage 12.7 x 12.7mm, Ø 3.18mm für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-220800
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     LCBSBM-8-01 ART
EAN/GTIN:
     5052751776180
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
Halter-Typ = Abstandshalter selbstklebend
Höhe = 12.7mm
Unterstützte Maße = 12.7 x 12.7mm
PCB-Bohrung = 3.18mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon
Unterstützte Länge = 12.7mm
Unterstützte Breite = 12.7mm

Miniaturhalter, selbstklebend. Abstandshalter aus Nylon mit selbstklebender Rückseite Die zu stützende Leiterplatte muß mit einer Bohrung (Ø 4 mm) versehen sein und wird durch einen Widerhaken sicher festgehalten, der jedoch bei Bedarf abmontiert werden kann Die Halterung kann dank der guten Halteeigenschaften des Klebstoffs permanent an den meisten glatten und sauberen Oberflächen befestigt werden Da die Halterungen keine Befestigungsschrauben benötigen, sind sie besonders für Anwendungen geeignet, bei denen Haltestützen mit Gewinde nicht benutzt werden können, z. B. auf der Hinterseite von Frontplatten Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +90 °C Farbe: Natur Basis 12,7 x 12,7 mm Leiterplattendicke 1,6 mm Lochdurchmesser 3,18 mm
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Abstandshalter selbstklebend
Höhe:
12.7mm
Unterstützte Maße:
12.7 x 12.7mm
PCB-Bohrung:
3.18mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Unterstützte Länge:
12.7mm
Unterstützte Breite:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 220800, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBSBM801ART, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.