Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenhalterung Nylon Abstandshalter selbstklebend 4.8mm x 13.5mm, Auflage 12.7 x 12.7mm, Ø 3.18mm für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-220771
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     LCBSBM-3-01 ART
EAN/GTIN:
     5052751776159
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
Halter-Typ = Abstandshalter selbstklebend
Höhe = 4.8mm
Unterstützte Maße = 12.7 x 12.7mm
PCB-Bohrung = 3.18mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon
Unterstützte Länge = 12.7mm
Unterstützte Breite = 12.7mm

Miniaturhalter, selbstklebend. Abstandshalter aus Nylon mit selbstklebender Rückseite Die zu stützende Leiterplatte muß mit einer Bohrung (Ø 4 mm) versehen sein und wird durch einen Widerhaken sicher festgehalten, der jedoch bei Bedarf abmontiert werden kann Die Halterung kann dank der guten Halteeigenschaften des Klebstoffs permanent an den meisten glatten und sauberen Oberflächen befestigt werden Da die Halterungen keine Befestigungsschrauben benötigen, sind sie besonders für Anwendungen geeignet, bei denen Haltestützen mit Gewinde nicht benutzt werden können, z. B. auf der Hinterseite von Frontplatten Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +90 °C Farbe: Natur Basis 12,7 x 12,7 mm Leiterplattendicke 1,6 mm Lochdurchmesser 3,18 mm
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Abstandshalter selbstklebend
Höhe:
4.8mm
Unterstützte Maße:
12.7 x 12.7mm
PCB-Bohrung:
3.18mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Unterstützte Länge:
12.7mm
Unterstützte Breite:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 220771, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBSBM301ART, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,233*
€ 0,277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.