Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer OG Optischer Sensor, Gabellichtschranke, Bereich 158 mm, Gegentakt Ausgang, 3-poliger M8-Steckverbinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2207209
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     OG120L.R-GW1O.7WL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Gabelsensor
Erfassungsbereich = 158 mm
Ausgangstyp = Gegentakt
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Lichtquelle = Rote LED
IP Schutzart = IP67
Reaktionszeit = 0,1 ms
Gehäusematerial = Die Cast Zinc°C
Erfüllte Normen = CE

Der Baumer Gabelsensor ist ein Einweglichtschranke mit gepulster roter LED. Er verfügt über Potenziometer/IO-Link.Betriebstemperatur: -25.. 60 °C. Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Gabelsensor
Erfassungsbereich:
158 mm
Ausgangstyp:
Gegentakt
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Lichtquelle:
Rote LED
IP Schutzart:
IP67
Reaktionszeit:
0,1 ms
Gehäusematerial:
Die Cast Zinc°C
Erfüllte Normen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, baumer einweg-lichtschranke, 2207209, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Baumer, OG120LRGW1O7WL, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,62*
€ 303,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.