Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Taschenlampe UV-LED Schwarz, Rot, 2,7 lm, 147 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2206819
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2206819
EAN/GTIN:
     5059044256091
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
UV-Taschenlampe
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = UV-LED
Lichtstärke = 2,7 lm
Batterien = 2x AA
Länge = 147 mm
Farbe = Schwarz, Rot

UV-LED-Taschenlampe von RS Pro RS Pro von der bewährten Marke kommt mit einer hochwertigen, professionellen LED-Taschenlampe und UV-Licht (Ultraviolett). Diese leichte Taschenlampe aus Aluminiumgehäuse in Flugzeugqualität und leistungsstarken LED- und UV-Leuchten ist eine fantastische Lösung für professionelle Arbeiter. Diese UV-Taschenlampe wurde entwickelt, um robust und widerstandsfähig für alle Ihre Anforderungen zu sein, stoßfest bis 1 m und wasserfest gemäß IPX4. Eigenschaften und Vorteile Eine leistungsstarke UV-Taschenlampe mit 395 Nm (Nanometer) Flutlicht-zu-Punktstrahl-Drehzoom Makellose gewölbte Linse für Fernstrahl Im dunklen Boden glühen, sodass es auch bei Dunkelheit leicht zu finden ist Rutschfestes Griff-Taschenlampengehäuse für maximalen Komfort und perfekten Halt 1 m stoßfest Wasserdicht gemäß IPX4 Kompaktes Design Anwendungen Taschenlampen im Allgemeinen sind so konzipiert, dass sie Lichtquellen zur Beleuchtung oder Inspektion einer dunklen Umgebung bieten. Taschenlampen haben eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. Kfz-Wartung, Gesundheitswesen, Heimwerker und Camping. Ultraviolette Leuchten sind ideal für professionelle Arbeiter, um falsche Kennzeichnungen, Geld und Markierungen zu identifizieren, die mit spezieller unsichtbarer UV-Tinte hergestellt wurden. Wie funktioniert eine UV-Taschenlampe? Eine UV-Taschenlampe gibt eine Art von Energie ab, die als ultraviolette Strahlung bekannt ist und nicht mit bloßem Auge zu sehen ist. Bestimmte Arten von Objekten sind bekannt für die Durchleuchtung, wenn dieses Licht angewendet wird. Ist der Batterie aufladbar? Nein, 2 AA-Batterien sind erforderlich, um diese Leuchte zu betreiben, die nicht im Lieferumfang dieser LED-Taschenlampe enthalten ist. Sicherheitswarnung UV-Licht kann für das menschliche Auge gefährlich sein. Schauen Sie sich keine UV-Lampen an, ohne dass Sie einen notwendigen Haut- und Augenschutz benötigen.
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
UV-LED
Lichtstärke:
2,7 lm
Batterien:
2x AA
Länge:
147 mm
Farbe:
Schwarz, Rot
Weitere Suchbegriffe: rs pro taschenlampe, uv taschenlampe, led-taschenlampe aa, 2206819, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, RS PRO, RSPROUV43, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.