| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2206808 Herst.-Nr.: 82-6657.1000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = Einpoliger Wechselschalter (SPDT) Nennspannung = 35V Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP65, IP67 Serie = 82 Kontaktnennstrom = 0,5 A Kontaktmaterial = Silberlegierung Kontakt-DC-Nennspannung = 35V
Der EAO 82-6657.1000 Drucktastenkopf hat 22 mm Durchmesser, Edelstahl 316L Frontmaterial, Silberkontakte wechseln über Schalter.Robust und attraktiv Verbesserter Schutz Schnelle Montage Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 22mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | Einpoliger Wechselschalter (SPDT) | Nennspannung: | 35V | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP65, IP67 | Serie: | 82 | Kontaktnennstrom: | 0,5 A | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Kontakt-DC-Nennspannung: | 35V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, eao drucktaster 22mm, ausschalter, ausschalter 1polig, 2206808, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8266571000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |