| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2205828 Herst.-Nr.: 1585443 EAN/GTIN: 4046356285179 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Gender = Buchse Serie = A16 Series Typ = Kontakteinsatz Zur Verwendung mit = Stromversorgung Anzahl der Kontakte = 16 Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Die Phoenix Contact Kontakteinsätze mit einer Vielzahl von Anschlusstechnologien zur Übertragung von Daten, Signalen und Strom.Spart Zeit dank schneller Verbindungstechnologien wie Push-in Oder QUICKON (IDC)-Anschluss Verkürzen Sie die Installationszeit durch den innovativen Einrastrahmen für Modulare Kontakteinsätze Einzelne Steckverbinder: Bis zu sechs Module können in einem B24-Gehäuse kombiniert werden Schutz gegen Fehlauspassung durch Codierung mit Kunststoffprofilen Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Gender: | Buchse | Serie: | A16 Series | Typ: | Kontakteinsatz | Zur Verwendung mit: | Stromversorgung | Anzahl der Kontakte: | 16 | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2205828, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Phoenix Contact, 1585443, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |