Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTIO 1 Reihenklemme Grau, 250 V / 13.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205325
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3244520
EAN/GTIN:
     4046356735926
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Farbe = Grau
AWG = 14AWG
Anschlussart = Einstecken
Abgesichert = Nein
Nennstrom = 13.5A
Modellnummer = PTIO 1,5/S/4-LED 24 GN

Der Phoenix Contact Sensor- oder Betätigungselement-Anschlussklemmenblock Terminal funktioniert mit einer Spannung von 250 Volt und einem Nennstrom von 13,5 A. Es verfügt über eine Steckanschlussmethode und 5 Anschlussnummern.0,14-mm2- bis 1,5-mm2-Querschnitt 26 bis 14 AWG Drahtgröße -60 °C bis 85 °C Umgebungstemperatur
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
AWG:
14AWG
Anschlussart:
Einstecken
Abgesichert:
Nein
Nennstrom:
13.5A
Modellnummer:
PTIO 1,5/S/4-LED 24 GN
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, 2205325, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Phoenix Contact, 3244520, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,9332*
€ 3,5032*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1228*
€ 3,7228*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2588*
€ 3,8788*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 3,88*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,674*
€ 6,7064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,7064*
€ 7,98062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,514*
€ 7,75166
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,674*
€ 6,75206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 335,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3244588
ab € 0,3028*
Zubehör
Phoenix Contact
1045987
ab € 0,3116*
Zubehör
Phoenix Contact
3031011
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
3244481
ab € 2,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.