Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203623
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C02260848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Stecker A = G1/2 Buchse
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gewinde-zu-Rohr
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/2 Buchse
Serie = Pneufit C
Eingangsanschluss = G1/2 Buchse
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 8 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Montagetyp = Inline°C

Der gerade IMI Norgren Adapter - Buchse/Parallelanschluss C ist sofort einsatzbereit, bietet eine schnelle Montage ohne Werkzeug und sorgt für optimalen Durchfluss.Lösbarer Edelstahl-Haltering zum Greifen von Nylon- oder Polyurethan-Rohren (85 oder 95 Durometer) Vernickelte Messingkomponenten bieten Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und Eine längere Lebensdauer Sofortige Qualitätsabdichtung mit silikonfreier U-Verpackung
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/2 Buchse
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gewinde-zu-Rohr
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/2 Buchse
Serie:
Pneufit C
Eingangsanschluss:
G1/2 Buchse
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 8 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Montagetyp:
Inline°C
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, druckluftsteckverbinder edelstahl, imi norgren originalteile, aufschraubverbindung g1/2, 2203623, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, C02260848, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 3,41*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,54*
€ 3,73*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 3,134*
€ 4,17*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 5,47*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 5,99*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,784*
€ 4,50296
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,134*
€ 3,72946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.