| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2195813 Herst.-Nr.: A01ES-DM+A0154B-D+A01YL1 EAN/GTIN: 5060641263511 |
| |
|
| | |
| Montageart = Tafelmontage Ausschnitt-Durchmesser = 16mm Kontaktanordnung = 2 Öffner Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe Beleuchtet = Nein Serie = A01ES IP Schutzart = IP 65 Farbe = Rot Nennspannung = 250V ac Versorgungsstrom = 1.5A Drucktaster Material = Kunststoff
BEAB, VDE, UL ; CSA (Notabschaltung nur VDE, UL und CSA). Das einfache und zweipolige Leiterplattenbuchsenzubehör ist nur für Leuchtdrucktaster geeignet. Schalter der AO1 Serie - 16-mm-Betätiger. Beleuchteter und nicht beleuchteter Drucktaster in modularer Bauweise, Schlüsselschalter, Dreh- und Not-Aus-Schalter für Ausschnitte mit 16 mm nach Industriestandard. Runde, quadratische und rechteckige Betätiger können in einfache, dopple-, drei- und vierpolige Schalterblöcke für verschiedene Anwendungen eingepasst werden. Ein vollständiges Schaltersystem mit Drucktasten erfordert ein Kabel, einen Schaltblock, eine Linse und eine Lampe (wenn beleuchtet). Schlüsselschalter und Drehschalter erfordern einen Betätiger und Schalterblock, während der Not-Aus-Schalter als vollständige Baugruppe mit einem zweipoligen Kontaktblock mit 2 Öffnern und einem gelben selbstklebenden Etikett geliefert wird. Einbaudichtung gemäß IP65 Vergoldete Silberkontakte Drucktaster beleuchtet durch kleine T1 3/4 Glühlampen mit Zwergnut oder LED. Schlüsselschalter mit 2 Schlüsseln Schalter mit Drehhebel ; 219-5784 219-5784 ; ; 219-5762 219-5762 bieten Hebelrotation im Uhrzeigersinn, alle anderen mit Hebelrotation gegen den Uhrzeigersinn Schaltblöcke und Linsen finden Sie typischerweise unter den Best.-Nr. ; 219-5829 219-5829 ; ; 239-3483 239-3483 Das Zubehörauswahl umfasst Schutzklappen, Blenden für die bündige Montage, Leiterplattenbuchsen und Montagewerkzeuge, siehe typische Best.-Nr. ; 278-1262 278-1262 , ; 325-2800 325-2800 , ; 325-2816 325-2816 ; ; 241-5757 241-5757 Weitere Informationen: | | Montageart: | Tafelmontage | Ausschnitt-Durchmesser: | 16mm | Kontaktanordnung: | 2 Öffner | Drucktasterbetätigung: | Drehfreigabe | Beleuchtet: | Nein | Serie: | A01ES | IP Schutzart: | IP 65 | Farbe: | Rot | Nennspannung: | 250V ac | Versorgungsstrom: | 1.5A | Drucktaster Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, apem drucktaster 16mm, drucktaster 16 mm, drucktaster, 2195813, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, APEM, A01ESDM+A0154BD+A01YL1, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| |