Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments HI 98308 Leitfähigkeitstester, 0μS/cm bis 99μS/cm, ±2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-219428
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI-98308
EAN/GTIN:
     5060641269704
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
hanna konduktometer
konduktometer
Leitfähigkeit max. = 99µS/cm
Leitfähigkeit min. = 0µS/cm
Genauigkeit max. = ±2 %
Auflösung = 0,1 μS/cm
Batterietyp = Knopfzelle (1,5 V) x 4
Batterie-Einsatzdauer = 250 h
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 175 x 41 x 23mm
Gewicht = 95g
Höhe = 23mm
Länge = 175mm
Temperaturkompensation max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Kalibrierung über die Leitfähigkeitslösungen (DiSt 3, Best.-Nr. 766-902, DiSt 4, Best.-Nr. 766-918 und Pure H ;sub>2 ;/sub>O Best.-Nr. 766-895). DiSt/H ;sub>2 ;/sub>O Leitfähigkeits-Taschenmessgeräte. DiSt 3: Wasseraufbereitung (Enthärter, Entmineralisierung, Aquarien, Verschmutzungskontrolle), DiSt 4: Landwirtschaft, Gartenbau, Hydrokultur, Kühltürme, Koch- und Dampfheizanlagen, Wasserklärung, Pure H ;sub>2 ;/sub>O: Reines Wasser, destilliertes und entionisiertes Wasser, Dampfreinigung, Leiterplattenreinigung, Batterieprüfung. Hohe Genauigkeit, schnelles Einschwingverhalten, leicht lesbare Anzeige und lange Batterielebensdauer Einzelpunktkalibrierung und automatische Temperaturkompensation für zuverlässige Messwerte Betriebstemperaturbereich: 0 bis 50 °C (Best.-Nr. ; 218-992 218-992 und ; 219-002 219-002 ); 10 bis 40 °C (Best.-Nr. ; 219-428 219-428 )
Weitere Informationen:
Leitfähigkeit max.:
99µS/cm
Leitfähigkeit min.:
0µS/cm
Genauigkeit max.:
±2 %
Auflösung:
0,1 μS/cm
Batterietyp:
Knopfzelle (1,5 V) x 4
Batterie-Einsatzdauer:
250 h
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
175 x 41 x 23mm
Gewicht:
95g
Höhe:
23mm
Länge:
175mm
Temperaturkompensation max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 219428, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Leitfähigkeitsmessgeräte, Hanna Instruments, HI98308, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Conductivity Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 11,03*
Zubehör
Hanna Instruments
HI-7033L
ab € 21,76*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,63*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.