| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2193750 Herst.-Nr.: 83160065 EAN/GTIN: 5059040021723 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Rollenhebel Anschlussart = Flachstecker Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Schalt-Betätigungskraft = 4 N Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +125°C Kontaktmaterial = Vernickelt und versilbert Gehäusematerial = Polyamid Lebensdauer mechanisch = 10^7Operations Schalt-Lösekraft = 1.5N Betriebstemperaturbereich = -20 → +125°C
CrouzetDer Crouzet Microswitch hat eine elektrische Nennleistung von 16 A bei 250 V ac mit 1-poliger Umschalter Kontaktkonfiguration. Er verfügt über Nickel-Silber-Kontaktwerkstoff und Polyamid-Gehäusematerial mit Rollenhebelbetätigungselement.Eigenschaften und VorteileDie Betätigungskraft beträgt 4 N Flachsteckerklemmen Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 125 °C. Mechanische Lebensdauer von 10000000 SchaltspielenZertifizierungenSchutzart IP67 UL-Zulassung NF-Zulassung Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Rollenhebel | Anschlussart: | Flachstecker | Kontaktnennstrom: | 16 A @ 250 V ac | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Schalt-Betätigungskraft: | 4 N | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Kontaktmaterial: | Vernickelt und versilbert | Gehäusematerial: | Polyamid | Lebensdauer mechanisch: | 10^7Operations | Schalt-Lösekraft: | 1.5N | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +125°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 2193750, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Crouzet, 83160065, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 5,90* | ab € 10,00* | € 12,60* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,36* | € 13,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|