Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 15167 Flachbandkabel FFC, 6-adrig, Raster 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2193576
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     151670213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1mm
Aderzahl = 6
Serie = 15167
Länge = 178mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Nennstrom = 1,2 A
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1mm
Aderzahl:
6
Serie:
15167
Länge:
178mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Nennstrom:
1,2 A
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, flachkabel 6x0,14, flachkabel, molex flachkabel, 2193576, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 151670213, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,56*
1 Tag
419
1
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 2,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 390,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.