Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 15023 Flachbandkabel FFC, 51-adrig, Raster 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2193475
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     150230651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
molex flachkabel
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Aderzahl = 51
Serie = 15023
Länge = 152mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → 80 °C
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Aderzahl:
51
Serie:
15023
Länge:
152mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → 80 °C
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, 2193475, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 150230651, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.