| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2193454 Herst.-Nr.: 150210215 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flachkabeltyp = FFC Raster = 0.5mm Aderzahl = 15
Die Molex Premo-flex Kabel-LVDS-Steckbrücke bietet Flexibilität und Leistung für eine zuverlässige Platine-Platine-Verbindung. Er hat eine Länge von 51 mm und 15 Stromkreise. Die PFC-LVDS-Steckbrücken (Flat Flexible Cable) von Premo-flex bieten eine umfangreiche Auswahl an kundenspezifischen und handelsüblichen Optionen, mit denen Entwickler den Platz auf der Leiterplatte maximieren und die Komponentenkosten senken können.Höhere Datengeschwindigkeit über Standard-FFC Ausklinkfunktion am Kabel verfügbar Geeignet für HD-Videoanzeigen Weitere Informationen: | | Flachkabeltyp: | FFC | Raster: | 0.5mm | Aderzahl: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 15 adrig, 2193454, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 150210215, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable |
| | |
| |