Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 13 mm, NPN Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192331
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SPX403N
EAN/GTIN:
     5059039400768
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 13 mm
Ausgangstyp = NPN
Anschluss = Lötfreier Verbinder
Gleichspannung max. = 24V
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP50
Strom max. = 80 mA
Betriebstemperatur max. = +55°C

EEE-S Reihe. Die folgenden Subminiatur-Gabellichtschranken sind mit verschiedenen Schlitzweiten, Befestigungen und Anschlußausführungen lieferbar. Die Gehäuse bestehen aus schwarzem Kunststoff und enthalten eine LED, die die "Ziel-Erfassung" signalisiert. Diese qulitativ hochwertigen Bauteile können in vielen Anwendungen mit begrenzten Raumverhältnissen und hohen Anforderungen an die Schaltgenauigkeit eingesetzt werden. Typische Anwendungen für diese Bauteile sind Montageroboter, Lötpasten-Druckmaschinen und Leiterplatten-Bestückungsautomaten. Die Bauteil-Parameter und -Merkmale sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt. Für Ausführungen die nicht mit einem Kabelanschluß ausgerüstet sind oder nicht auf Leiterplatten montiert werden können, steht weiter unten in diesem Kapitel eine Auswahl von Steckverbindern und konfektionierten Kabeln zur Auswahl.
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
13 mm
Ausgangstyp:
NPN
Anschluss:
Lötfreier Verbinder
Gleichspannung max.:
24V
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP50
Strom max.:
80 mA
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, omron gabelsensor, einweg-lichtschranke, gabel-lichtschranke npn, 2192331, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Omron, EESPX403N, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,31*
€ 28,62*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,74*
€ 29,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,82*
€ 35,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,59*
€ 53,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 73,74*
€ 108,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EE-1006 2M
ab € 5,53*
Zubehör
Omron
EE-1001
ab € 1,56*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,19*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.