| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2190286 Herst.-Nr.: V2F22HM3/H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DO-219AB Dauer-Durchlassstrom max. = 2A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky
Die Vishay Diodenserie TMBS [Trench MOS Barrier Schottky]/Standard-Gleichrichterdioden mit schnellen Schaltgeschwindigkeiten und niedrigem Durchlassspannungsabfall sind für den Einsatz in Hochfrequenzwechselrichtern, Freilauf, DC/DC-Wandlern und Polaritätsschutz in kommerziellen, industriellen und Kfz-Anwendungen geeignet.Ideal für automatische Bestückung Niedriger Durchlassspannungsabfall und geringe Leistungsverluste Niedriger Leckstrom Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DO-219AB | Dauer-Durchlassstrom max.: | 2A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 200V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, 2190286, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V2F22HM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |