| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2190283 Herst.-Nr.: V20D170C-M3/I EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TO-263AC Dauer-Durchlassstrom max. = 20A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 170 Diodenkonfiguration = 2 Paar gemeinsame Kathode Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = Schottky Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TO-263AC | Dauer-Durchlassstrom max.: | 20A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 170 | Diodenkonfiguration: | 2 Paar gemeinsame Kathode | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | Schottky |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 2190283, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V20D170CM3I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |