Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Gleichrichter & Schottky-Diode, 600V / 10A, 3-Pin TO-263AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2190090
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SE10DLJHM3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-263AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-263AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, 2190090, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, SE10DLJHM3I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.