Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Euronord II Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 160 x 120 x 90mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fibox Euronord II Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 160 x 120 x 90mm IP66, IP67
Fibox Euronord II Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 160 x 120 x 90mm IP66, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2190082
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 121609 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074003669
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 160 mm
Höhe Außen = 90 mm
Breite Außen = 120 mm
Abmessungen Außen = 160 x 120 x 90mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Abgeschirmt = Nein
Serie = Euronord II

Abzweigkästen - Serie EURONORD II, IP66/67. Boden des Gehäuses mit zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten Verschlußschraube sowie Dichtung aus Polyurethan sorgen für den Schutzgrad des Gehäuses Gehäuse aus Polykarbonat (mit grauem oder transparentem Deckel) oder aus ABS für weniger anspruchsvolle Innenbereiche Anwendungen: Anschlußkästen, Elektro- und Industriegeräte
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
160 mm
Höhe Außen:
90 mm
Breite Außen:
120 mm
Abmessungen Außen:
160 x 120 x 90mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Euronord II
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 2190082, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Fibox, PC121609ENCLOSURE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,52*
€ 28,41*
€ 5,90*
ab € 28,02*
€ 45,65*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,27*
€ 54,89*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 62,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2010156
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.