Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 136 RVI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 63V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2189830
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213668221E3
EAN/GTIN:
     5059040785687
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 7000h
Leckstrom = 140 μA

CEI 384-4/CECC 30300. Serie 136. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht massiver Elektrolyt. Sehr niedrige Impedanz und niedriger ESR Sehr lange Nutzungsdauer: 4000 Std. bis 10000 Std. bei 105 °C Sehr hohe Zuverlässigkeit Ausgezeichnetes Brummstromvermögen Radiale Anschlüsse, zylindrisches Aluminiumgehäuse mit Druckentlastung, isoliert mit einer blauen Hülse Ladungs- und entladungsfest Anwendungen umfassen Netzteile (SMPS, DC/DC-Wandler) für allgemeine Industrieanwendungen, EDV, Audio/Video und Telekommunikation; Glättung, Filterung und Pufferung
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
7000h
Leckstrom:
140 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 220uf, elektrolyt kondensator tht, alu elko vishay, 2189830, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL213668221E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 2,65*
2 Tage
708
1
€ 14,99*
ab € 0,777*
€ 3,41*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 3,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.