Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Flachbandkabel FFC, 11-adrig, Raster 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2189145
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     982670799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1mm
Aderzahl = 11

Die Molex 98267 Serie ist die flexible flexible Promo Flex-Flachkabelbrücke mit einer Rastergröße von 1,00 mm und dem Typ-A-Kontakt auf der gleichen Seite. Das Kabel hat eine Länge von 152 mm und 11 Stromkreise.Einfacher Montagevorgang Ausgelegt für bis zu +105 °C. Das Kabel spiegelt die Signalanordnung zwischen den Leiterplatten Bietet grenzenloses Design in Optionen
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1mm
Aderzahl:
11
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, ffc-kabel molex, flachkabel, 2189145, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 982670799, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,90*
1 Tag
476
1
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 3,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 475,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.