| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2188432 Herst.-Nr.: 00500304 EAN/GTIN: 4049505617661 |
| |
|
| | |
| Typ = Wandmontage-Halterung Zur Verwendung mit = Serie Bocube Alu Breite = 173mm Material = Aluminium Serie = BA WL 17
Die BOPLA Bocube Alu Wandhalterung aus Aluminium ist in graphitgrauer Farbe erhältlich.2 Wandhalterungen, 4 Schrauben Weitere Informationen: | | Typ: | Wandmontage-Halterung | Zur Verwendung mit: | Serie Bocube Alu | Breite: | 173mm | Material: | Aluminium | Serie: | BA WL 17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2188432, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Bopla, 00500304, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories, 500304BAWL177024 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,35* | € 25,23* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 17,87* | € 25,24* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,83* | € 39,70* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 31,55* | € 41,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|