| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2188428 Herst.-Nr.: 00500104 EAN/GTIN: 4049505617623 |
| |
|
| | |
| Typ = Halterung Zur Verwendung mit = Serie Bocube Alu Breite = 86mm Material = Aluminium Serie = Bocube Alu
Die BOPLA Bocube Alu Wandhalterung aus Aluminium ist in graphitgrauer Farbe erhältlich.2 Wandhalterungen, 4 Schrauben Weitere Informationen: | | Typ: | Halterung | Zur Verwendung mit: | Serie Bocube Alu | Breite: | 86mm | Material: | Aluminium | Serie: | Bocube Alu |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2188428, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Bopla, 00500104, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories, 500104BAWL087024 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,51* | € 18,86* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 13,25* | € 18,88* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 25,04* | € 33,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,77* | € 40,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|