Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Diamantpaste 5g, Weiß, Korngröße 90μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Diamantpaste 5g, Weiß, Korngröße 90μm
RS PRO Diamantpaste 5g, Weiß, Korngröße 90μm
Artikel-Nr.:
     108EL-2187036
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2187036
EAN/GTIN:
     5056111961964
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Schleiftyp = Paste
Farbe = Weiß
Korngröße = 90µm
Gewicht = 5g

Synthetische Diamantpaste. Lieferung in 5 g-Spritzen Mischung und Spritzenetikett sind für die Güteerkennung farbcodiert
Weitere Informationen:
Schleiftyp:
Paste
Farbe:
Weiß
Korngröße:
90µm
Gewicht:
5g
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, rotweiss polierpaste, polierpaste, rs pro polierpaste, 2187036, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Diamantpasten, RS PRO, 1760010, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Diamond Pastes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.