Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Diamantpaste 5g, Violett, Korngröße 45μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Diamantpaste 5g, Violett, Korngröße 45μm
RS PRO Diamantpaste 5g, Violett, Korngröße 45μm
Artikel-Nr.:
     108EL-2187014
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2187014
EAN/GTIN:
     5056111961940
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Schleiftyp = Paste
Farbe = Violett
Korngröße = 45µm
Gewicht = 5g

Synthetische Diamantpaste. Lieferung in 5 g-Spritzen Mischung und Spritzenetikett sind für die Güteerkennung farbcodiert
Weitere Informationen:
Schleiftyp:
Paste
Farbe:
Violett
Korngröße:
45µm
Gewicht:
5g
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, rs pro polierpaste, polierpaste, 2187014, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Diamantpasten, RS PRO, 1760008, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Diamond Pastes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.