| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2186431 Herst.-Nr.: AU1FM-M3/H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SMF (DO-219AB) Dauer-Durchlassstrom max. = 1A Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Avalance Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SMF (DO-219AB) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 1A | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Avalance | Diode Typ: | Ultraschneller Gleichrichter | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, vishay diode, smd diode, 2186431, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, AU1FMM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |