Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Ultraschneller Gleichrichter Avalanche-Diode / 1A, 2-Pin SMF (DO-219AB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186427
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AU1FK-M3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMF (DO-219AB)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Avalance
Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Die Standard-LawinenSMD-Gleichrichter AS1Fx von Vishay sind ideal für die allgemeine Gleichrichtung von Netzteilen, Wechselrichtern, Wandlern und Freilaufdioden. Dazu gehören die Verbraucher-, Automobil- und Telekommunikationsindustrie. Sie meeFlaches Gehäuse Glaspassivierter Pellet-Chip-Sperrschicht Ideal für automatische Bestückung Niedriger Spannungsabfall im Vorwärtsgang, niedriger Rückstrom
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMF (DO-219AB)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Avalance
Diode Typ:
Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, vishay diode, smd diode, 2186427, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, AU1FKM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.