Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CAN-Transceiver CAN 70 mA, PG-DSO-8 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186353
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE8250GXUMA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Unterstützter Standard = CAN
Versorgungsstrom max. = 70 mA
Gehäusegröße = PG-DSO-8
Pinanzahl = 8

Der Infineon Hochgeschwindigkeits-CAN-Transceiver mit großem Gleichtaktbereich für elektromagnetische Störfestigkeit. Er wird hauptsächlich in der elektrischen Servolenkung, in Getriebesteuergeräten und in den Fahrwerkssteuermodulen eingesetzt.Kurzschlussfest Umweltfreundliches Produkt RoHS-konform
Weitere Informationen:
Unterstützter Standard:
CAN
Versorgungsstrom max.:
70 mA
Gehäusegröße:
PG-DSO-8
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, 2186353, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Infineon, TLE8250GXUMA5, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,03*
3 Tage
1988
1
€ 14,99*
ab € 0,856*
€ 2,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.575,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.