Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-FiT Sigma Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon, Schwarz, 2-polig, 24AWG - 16AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186219
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172762-1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
molex crimpgehäuse 2 pol
crimpgehäuse molex
crimpgehäuse 2 pol
Anschlusstyp = Stecker
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Länge = 26mm
Farbe = Schwarz
Anzahl der Kontakte = 2
Serie = Mini-FiT Sigma
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Stecker
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Länge:
26mm
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Kontakte:
2
Serie:
Mini-FiT Sigma
Weitere Suchbegriffe: 2186219, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, Molex, 1727621002, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.