| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2184787 Herst.-Nr.: UNI312-2405-PL03B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = IEC Ausgangsspannung = 24V dc Eingangsspannung = 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac Ausgangsstrom = 500mA Nennleistung = 12W
Der AC/DC-Desktop-Adapter Unifive UNI312 hat eine Nennleistung von 12 W. Es bietet Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz und Überstromschutz. Er kann bei einer Temperatur von maximal 40 °C betrieben werden. Es wird in LCD-Anzeige, Digitalkamera und verwendetGute Stabilität Kompakte Bauform Hohe Energieeffizienz Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Trafo-Netzadapter | Steckertyp: | IEC | Ausgangsspannung: | 24V dc | Eingangsspannung: | 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac | Ausgangsstrom: | 500mA | Nennleistung: | 12W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 24 vdc 500 ma, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 2184787, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Unifive, UNI3122405PL03B, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| | |
| |