Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Versilic® Schlauch, Ø 4mm 8mm Klar Silikon Peristaltische Pumpe, Übertragung 0,6 bar für Labor x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184282
Herst.-Nr.:
     760350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch innen-ø 4mm
silikonschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 4mm
Außendurchmesser = 8mm
Material = Silikon
Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 0,6 bar
Einsatzbereiche = Labor
Erfüllte Normen = FDA, USP Klasse VI
Serie = Versilic®
Minimale Betriebstemperatur = -50°C
Maximale Betriebstemperatur = +200°C
Farbe = Klar
Länge = 25m
Biegeradius = 18mm

Der Shore-Schlauch Versilic 60 von Saint-Gobain Fluid Transfer ist biologisch inert und hemmt die Zellkulturen nicht. Es bleibt bis zu -50 °C flexibel und behält seine chemische, mechanische und elektrische Leistung bis zu +200 °C. Es erfüllt die europäischen Pharmakopöe-Anforderungen für Silikonelastomer für Verschlüsse und Schläuche, biologische Tests der USP-Klasse VI und ISO 10993-Biokompatibilität.Peroxidgehärtetes Silikon Biologische Neutralität FDA US- und europäisches Pharmakopöe Temperaturbeständigkeit: -50 °C / +200 °C.
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
4mm
Außendurchmesser:
8mm
Material:
Silikon
Schlauchverwendung:
Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
0,6 bar
Einsatzbereiche:
Labor
Erfüllte Normen:
FDA, USP Klasse VI
Serie:
Versilic®
Minimale Betriebstemperatur:
-50°C
Maximale Betriebstemperatur:
+200°C
Farbe:
Klar
Länge:
25m
Biegeradius:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 2184282, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, 760350, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.